Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VDC; 50A; 24÷280VAC; -20÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RA2450HA06
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2450HA06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 29x44,5x57,8mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RA24..06
Steuerspannung: 90...280V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Anzahl der Pole: 1
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 25,00*
ab € 69,97*
€ 88,14*
1
€ 8,95*
ab € 66,53*
€ 88,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 69,77*
€ 95,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlo Gavazzi
RHS45B
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.