Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82MC1150Z350J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82MC1150Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Herstellerserie: R82
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 1,5 nf, kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,52*
€ 415,9288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,12*
€ 402,3628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,52*
€ 365,9488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,12*
€ 355,9528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,28*
€ 339,4832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.