Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC3220DQ70J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC3220DQ70J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.