Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82EC1220DQ50J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1220DQ50J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.