Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 470nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 470nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 470nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-R82DC3470AA60J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC3470AA60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x3,5x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 160V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R82
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,1612*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0564*
€ 0,2651*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,651* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.