Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; grau
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; grau
Artikel-Nr.:
     2805-R8/50/SZ
Hersteller:
     ARMAC
Herst.-Nr.:
     R8/50/SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: ARMAC
Farbe: grau
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Äußere Abmessungen: 375x55x50mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 8
Stromleitungslänge: 5m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Überspannungsschutz;beleuchteter 2-poliger Ausschalter;automatische Sicherung;Schutzblende
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ARMAC:
ARMAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.