Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; schwarz
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-R8/50/CZ
Hersteller:
     ARMAC
Herst.-Nr.:
     R8/50/CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: ARMAC
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Äußere Abmessungen: 375x55x50mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 8
Stromleitungslänge: 5m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Überspannungsschutz;beleuchteter 2-poliger Ausschalter;automatische Sicherung;Schutzblende
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ARMAC:
ARMAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.