Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 0,47uF; 41,5x19x24mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 0,47uF; 41,5x19x24mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 0,47uF; 41,5x19x24mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75RW347050L4J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75RW347050L4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x19x24mm
Max. Betriebsspannung: 600V AC;1,25kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 550V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 3,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 4,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.