Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R75; 470nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R75; 470nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R75; 470nF; 18x7,5x13,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R75II3470AA40J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75II3470AA40J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 300V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R75
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 1,021*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,055*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.