Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R73; 100nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R73; 100nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; R73; 100nF; 26,5x10x18,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-R73PN31004000J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73PN31004000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R73
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.