Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 20A/125VAC; schwarz; schwarz; 0÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R722SF3-SXXX4BBGRW
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R722SF3-SXXX4BBGRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten;SNAP-IN
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig)
Montageabmessungen: 37,7x21,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20A / 125V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Korpusfarbe: schwarz
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.