Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 250VAC; 1000VDC; 10mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 250VAC; 1000VDC; 10mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 250VAC; 1000VDC; 10mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60QF12205001K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60QF12205001K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 60V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
360
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 3,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.