Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 4,7nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PF14705030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF14705030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 40V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1290
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,548*
Lager 2805
180
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,63*
180
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 180 Packungen
Mindestbestellmenge: 180 Packungen ( entspricht € 293,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.