Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R53; 10uF; 42x40x20mm; ±10%; 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R53; 10uF; 42x40x20mm; ±10%; 37,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R53; 10uF; 42x40x20mm; ±10%; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R533W510050P0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R533W510050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 42x40x20mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 310V AC
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R53
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 126.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 252 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 252 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 504 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 126000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.