Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 10nF; 13x6x12mm; THT; ±10%; 10mm; 440VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 10nF; 13x6x12mm; THT; ±10%; 10mm; 440VAC
Kondensator: Polypropylen; 10nF; 13x6x12mm; THT; ±10%; 10mm; 440VAC
Artikel-Nr.:
     2805-R474F210050A1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474F210050A1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 750V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R47 X1
Kondensator-Art: X1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
480
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,975*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.