Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 18x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI3100DQM1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI3100DQM1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,1µf 275vac
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,1µf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0887*
€ 0,266*
1 Tag
790
10
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,625*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.