Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 18x10x16mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 18x10x16mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 470nF; 18x10x16mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I347000N0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I347000N0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,425*
1 Tag
8863
10
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 0,651*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.