Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; Y2; R41; 150nF; 26,5x10x18,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R413N315050T1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N315050T1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x10x18,5mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;1,5kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.