Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; Serie: R40N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; Serie: R40N
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 40A; Serie: R40N
Artikel-Nr.:
     2805-R40N3021851024
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     R40N-3021-85-1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP64
Elektrische Lebensdauer: 1000000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 32,5x27,6x20,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 640Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 40A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: R40N
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Ansprechzeit: 15ms
Freigabezeit: 10ms
Schaltspannung: max. 110V DC;max. 300V AC
Kontaktstrom max.: 40A
Kontaktwiderstand: 30mΩ
OEM Nummer: 2614823
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais 24v, ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 510 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.