Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 10A; 250VAC; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 10A; 250VAC; UL94V-0
Buchse; zylindrische Sicherungen; 6,3x32mm; 10A; 250VAC; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-R3-38
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R3-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: 0,7...2,5mm
Montageabmessungen: Ø15,2mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Äußere Abmessungen: 18x18x50mm
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: Bajonett
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.