Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø133x91mm; kugelförmig; 2800Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø133x91mm; kugelförmig; 2800Umdr./Min
Lüfter: AC; radial; 230VAC; Ø133x91mm; kugelförmig; 2800Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-R2E133-BH66-05
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E133-BH66-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 0,11A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø133x91mm
Lüftermotor: M2E052-BF
Rotormaterial: Kunststoff
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 24W
Leitungslänge: 0,3m
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,52*
€ 124,24*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,32*
€ 127,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.