Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 3PDT; 110VDC; 10A/250VAC; 10A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; 110VDC; 10A/250VAC; 10A/24VDC
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; 110VDC; 10A/250VAC; 10A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-R152013231110DPKP
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     R15-2013-23-1110-D-PKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
industrierelais 110v
Hersteller: RELPOL
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 9,2kΩ
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: R15
Spulennennspannung: 110V DC
Optionale Ausstattung: Schutzdiode
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.