Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; zur DC-Stromversorgung; QS; weiblich; PIN: 2; mit Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QS10P-L-F
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     QS10P-L-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -20...120°C
Nennstrom: 210A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: QS
Steckverbinder-Variante: mit Schutz
Leitungsgröße: 4AWG...10AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.