Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN ma1.4; NO x2; IP67; PSENmag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-506340
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Hersteller: PILZ
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: 0,25m Leitung mit männlichem M12 5pin Stecker
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 37x26,4x18mm
Setinhalt: Sensor;Magnet
Kontaktkonfiguration: NO x2
Schaltspannung: max. 24V DC
Bereich: 3mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne LED;kompatibel mit für PDP67
Herstellerserie: PSEN ma1.4
Engineering PN: PSEN ma1.4n-50
Handelsname: PSENmag
Weitere Suchbegriffe: verriegelungsschalter 24v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,64*
€ 65,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,72*
€ 65,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 67,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,72*
€ 68,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,12*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg Automation
11373 RKT 5-228/2 M
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.