Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN ma1.3; NO x3; IP65; PSENmag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-506238
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Hersteller: PILZ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Elektrischer Anschluss: 0,25m Leitung mit männlichem M12 5pin Stecker
Dichtheitsklasse: IP65
Länge: 59,1mm
Setinhalt: Sensor;Magnet
Kontaktkonfiguration: NO x3
Schaltspannung: max. 24V DC
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 12mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Eigenschaften Sicherheitsschalter: mit LED
Herstellerserie: PSEN ma1.3
Engineering PN: PSEN ma1.3n-20
Handelsname: PSENmag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,68*
€ 82,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,16*
€ 83,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,57*
€ 85,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,83*
€ 86,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 74,80*
€ 94,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.