Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN ma1.3; NO x3; IP67; PSENmag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-506231
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Hersteller: PILZ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Elektrischer Anschluss: 5m Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Länge: 59,1mm
Setinhalt: Sensor;Magnet
Kontaktkonfiguration: NO x3
Schaltspannung: max. 24V DC
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 12mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Eigenschaften Sicherheitsschalter: kompatibel mit PSEN ix1;mit LED
Herstellerserie: PSEN ma1.3
Engineering PN: PSEN ma1.3a-22
Handelsname: PSENmag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,58*
€ 77,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,64*
€ 79,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,28*
€ 87,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.