Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN ma1.3; NO x3; IP67; PSENmag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-506222
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter pi...
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: PILZ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Elektrischer Anschluss: 10m Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Länge: 59,2mm
Setinhalt: Sensor;Magnet
Kontaktkonfiguration: NO x3
Schaltspannung: max. 24V DC
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 8mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Eigenschaften Sicherheitsschalter: mit LED
Herstellerserie: PSEN ma1.3
Engineering PN: PSEN ma1.3b-20
Handelsname: PSENmag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,91*
€ 82,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,05*
€ 84,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,08*
€ 85,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 73,15*
€ 93,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.