Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN 1.1; NO x2; IP67; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN 1.1; NO x2; IP67; -10÷55°C
Sicherheitsschalter: magnetisch; PSEN 1.1; NO x2; IP67; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-PZ-504222
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     504222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: PILZ
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: M8 4pin Verbinder
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 42,8x26x13mm
Setinhalt: Sensor;Magnet
Kontaktkonfiguration: NO x2
Schaltspannung: max. 24V DC
Bereich: 8mm
Sicherheitsschalter-Typ: magnetisch
Eigenschaften Sicherheitsschalter: kompatibel mit PSEN ix1;mit LED
Herstellerserie: PSEN 1.1
Engineering PN: PSEN 1.1p-22
Handelsname: PSENmag
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,97*
€ 70,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,85*
€ 70,35*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 58,34*
€ 70,47*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,10*
€ 70,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 66,75*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.