Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 3mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-PVC125-3-BK-10
Hersteller:
     SIGI
Herst.-Nr.:
     PVC125-3-BK-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: SIGI
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...125°C
Material: PVC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 10m
Innendurchmesser: 3mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,111* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.