Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 18mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-PVC125-18-BK-10
Hersteller:
     SIGI
Herst.-Nr.:
     PVC125-18-BK-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: SIGI
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...125°C
Material: PVC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 10m
Innendurchmesser: 18mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.