Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 0,5A/220VAC; 2A/24VDC; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVB3F2B0SS3R5
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PVB3F2B0SS3R5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: Fehlen
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1...7mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Gehäuseabmessungen: Ø16x26mm
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 24V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,5N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 24V
Beleuchtungsfarbe: rot/grün/blau
Tastenhub: 3mm
Schalterform: flach
Herstellerserie: PVB3
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 12,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,70*
€ 712,453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,35*
€ 677,5265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 541,87*
€ 644,8253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,24*
€ 622,6556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,12*
€ 602,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.