Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTS645VM582LFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS645VM58-2 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 7mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,2x7,5x8,1mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 3
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5,85mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: PTS645
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.