Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 1,3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PTS645SL432LFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS645SL432 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter c&k
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,45mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 4
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,3N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: PTS645
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,137*
1 Tag
27134
10
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,228*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.