Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-PT370730
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1419111-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Miniaturrelais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...70°C
Äußere Abmessungen: 28x22,5x30mm
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 19465Ω
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: PT
Spulennennspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 1VA
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Passendes Zubehör: PT78730
Optionale Ausstattung: Testtaste mit Sperrfunktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 13,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 15,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.