Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 3,75kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS2702-1-F3-A
Hersteller:
     CEL (Renesas)
Herst.-Nr.:
     PS2702-1-F3-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: CEL (Renesas)
Montage: SMD
Gehäuse: SOP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Anschaltzeit: 90µs
Ausschaltzeit: 60µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 200-2000%@1mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.