Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 80V; NEPOC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS2565L-1-F3-A
Hersteller:
     CEL (Renesas)
Herst.-Nr.:
     PS2565L-1-F3-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: CEL (Renesas)
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 4
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 80-400%@5mA
Herstellerserie: NEPOC
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,2835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 633,26*
€ 753,5794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 625,26*
€ 744,0594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 616,92*
€ 734,1348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,06*
€ 715,2614
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,00*
€ 674,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.