Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 1; 690VAC; 690VDC; lNenn: 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-PS1/57-S9
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL010001R1057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
phasenschiene abb
Hersteller: ABB
Nennspannung: 690V AC;690V DC
Nennstrom: 63A
Anzahl der Module: 57
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Kurzschlussstrom: 25kA
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Anzahl der Pole: 1
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,32*
€ 17,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,92*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,66*
€ 19,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 19,57*
€ 5,46*
ab € 15,60*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.