Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 40mm; L: 30m; Thk: 4mm; grau; PE Schaum; 130%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 40mm; L: 30m; Thk: 4mm; grau; PE Schaum; 130%
Band: abdichtend; W: 40mm; L: 30m; Thk: 4mm; grau; PE Schaum; 130%
Artikel-Nr.:
     2805-PS-3301-4/40/30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TASMA PS3301 4MM/40MM/30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband gra...
selbstverschweißendes dichtband
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -80...100°C
Breite: 40mm
Länge: 30m
Stärke: 4mm
Wärmeleitfähigkeit: 34mW/mK
Band-Typ: abdichtend
Klebe-Art: Kautschuk, Hot-Melt
Bandanwendung: Abdichtung;Dämpfung;Ausfüllen;Schwingungsdämpfung;Schallschutz;Dämpfung
Zugfestigkeit: 0,32MPa
Dehnung beim Reißen: 130%
Ausführung: einseitig klebend
Trägermaterial: PE Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,40*
€ 18,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.