Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: abdichtend; W: 30mm; L: 30m; Thk: 3mm; grau; PE Schaum; 130%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: abdichtend; W: 30mm; L: 30m; Thk: 3mm; grau; PE Schaum; 130%
Band: abdichtend; W: 30mm; L: 30m; Thk: 3mm; grau; PE Schaum; 130%
Artikel-Nr.:
     2805-PS-3301-3/30/30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TASMA PS3301 3MM/30MM/30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband gra...
selbstverschweißendes dichtband
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -80...100°C
Breite: 30mm
Länge: 30m
Stärke: 3mm
Wärmeleitfähigkeit: 34mW/mK
Band-Typ: abdichtend
Klebe-Art: Kautschuk, Hot-Melt
Bandanwendung: Abdichtung;Dämpfung;Ausfüllen;Schwingungsdämpfung;Schallschutz;Dämpfung
Zugfestigkeit: 0,32MPa
Dehnung beim Reißen: 130%
Ausführung: einseitig klebend
Trägermaterial: PE Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.