Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zub.für Relais: Sockel; PIN: 8; für DIN-Schiene; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS-08-N
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PS-08(N)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 50x74,3x23,8mm
Anzahl Pole: 8
Relais Zubehör-Typ: Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.