Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Current probe set; 19mm; Kind: current; 20A,200A; 45÷400Hz; PQ3450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Current probe set; 19mm; Kind: current; 20A,200A; 45÷400Hz; PQ3450
Current probe set; 19mm; Kind: current; 20A,200A; 45÷400Hz; PQ3450
Artikel-Nr.:
     2805-PQ34-2
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PQ34-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
extech strommesszange
Hersteller: EXTECH
Äußere Abmessungen: 179,9x66,9x40,1mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Backenöffnung max.: 19mm
Mess Zubehörs-Typ: current probe set
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Passendes Zubehör: PQ3450
Anwendung der Messgeräte: für Qualitätsanalysegeräte für elektrische Energie
Sonden-Art: Strom
AC Strommessbereich: 20A;200A
Frequenzbereichsmessung: 45...400Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 414,67*
€ 485,28*
Frei Haus
ab € 455,30*
€ 589,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,48*
€ 576,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,28*
€ 528,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.