Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 5A; Aus: 5,5/2,1; 60W; 90÷264VAC; 0÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 5A; Aus: 5,5/2,1; 60W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Netzteil: Impuls; 12VDC; 5A; Aus: 5,5/2,1; 60W; 90÷264VAC; 0÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-POSB12500D
Hersteller:
     POS
Herst.-Nr.:
     POSB12500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 60w
Hersteller: POS
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 115x74x31mm
Setinhalt: integriertes Stromversorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 5A
Wirkungsgrad: 89,83%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Stromleitungslänge: 1m
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: POSB
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POS:
POS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.