Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; -40÷65°C; BNC weiblich,F-Stecker; 75Ω; 29mm; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; -40÷65°C; BNC weiblich,F-Stecker; 75Ω; 29mm; gerade
Adapter; -40÷65°C; BNC weiblich,F-Stecker; 75Ω; 29mm; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-POM-6781
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Hersteller: POMONA
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...65°C
Impedanz: 75Ω
Länge: 29mm
Bauart Kabel/Anschluss: F-Stecker;BNC weiblich
Mess Zubehörs-Typ: Adapter
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 10,34*
2 Tage
22
€ 14,99*
ab € 6,31*
€ 16,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
5698
ab € 276,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.