Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse; blau; BNC x2,männlich,weiblich; 500V; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse; blau; BNC x2,männlich,weiblich; 500V; 50Ω
Gehäuse; blau; BNC x2,männlich,weiblich; 500V; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-POM-3231
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
Adapter BNC
BNC Adapter
Hersteller: POMONA
Farbe: blau
Steckverbinder-Art: männlich;weiblich;BNC x2
Betriebstemperatur: -55...150°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impedanz: 50Ω
Äußere Abmessungen: 57,15x28,7x35,05mm
Mess Zubehörs-Typ: Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Buchsengehäuse, adapter bnc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,29*
€ 47,97*
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 48,20*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 42,85*
€ 56,91*
€ 3,50*
ab € 69,69*
€ 72,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deltron Enclosures
459-0010
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.