Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; DRV8434; 1,2A; UEing Mot: 4,5÷48V; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3763
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DRV8434 STEPPER MOTOR DRIVER CARRIER (HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotorsteuerung 1,2a
schrittmotor controller
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Achtung!: Version mit gelöteten Steckverbindern!
Plattenmaße: 15,2x20,3mm
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Auflösung: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 Microschritt
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,2A
Eingangsspannung Motor: 4,5...48V
Eingangsspannung des logischen Teils: 1,8...5,5V
Integrierter Schaltkreis: DRV8434
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.