Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; DUAL G2; 100kHz; analog,PWM,TTL; 6,5÷36V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; DUAL G2; 100kHz; analog,PWM,TTL; 6,5÷36V; Ch: 2
Motorsteuerung DC; DUAL G2; 100kHz; analog,PWM,TTL; 6,5÷36V; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3753
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DUAL G2 HP MOTOR DRIVER 24V14 RPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 100kHz
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: PWM;TTL;analog
Anzahl Kanäle: 2
Maximalstrom: 40A
Anwendung: Raspberry Pi
Achtung!: Version mit gelöteten Steckverbindern!
Plattenmaße: 65x56mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung;Kurzschlusssicherung;Stromsensor;LED-Anzeigen;integrierter Abwärtswandler 5V (2,5A)
Herstellerserie: DUAL G2
Modul-Art: shield
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 14A
Eingangsspannung Motor: 6,5...36V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.