Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk mit Rädern; POLOLU Romi; gelb; 3÷6VDC; Anz.Mot: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3504
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROMI CHASSIS KIT - YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Mechanik-Zubehör
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Setinhalt: Kugel;2x Clips für Motor;2x Rad 70x8mm (weiß);Motor 120:1 HP x2;Romi Chassis;Kontaktset für Batterien
Betriebsstrom: 0,13A
Maximalstrom: 1,25A
Achtung!: Stromwert angegeben für 1 Motor
Übersetzer: 120:1
Herstellerserie: POLOLU Romi
Robotik Zubehör-Typ: Fahrwerk mit Rädern
Anzahl Motoren: 2
Anzahl Räder: 2
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.