Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; analog,RC,TTL,USB; 30A; UEing Mot: 6÷34V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; analog,RC,TTL,USB; 30A; UEing Mot: 6÷34V; Ch: 1
Motorsteuerung DC; analog,RC,TTL,USB; 30A; UEing Mot: 6÷34V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-3290
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     ROBOCLAW SOLO 30A MOTOR CONTROLLER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: USB;TTL;RC;analog
Anzahl Kanäle: 1
Plattenmaße: 60x32,5mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Stromsicherung;Hitzeschutz;Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 30A
Eingangsspannung Motor: 6...34V
Eingangsspannung des logischen Teils: 6...34V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.