Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; BD65496MUV; 500kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; BD65496MUV; 500kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷16V
Motorsteuerung DC; BD65496MUV; 500kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷16V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2960
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     BD65496MUV MOTOR DRIVER CARRIER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 500kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 1
Plattenmaße: 15,2x15,2mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Hitzeschutz
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,2A
Eingangsspannung Motor: 2...16V
Eingangsspannung des logischen Teils: 2,5...5,5V
Integrierter Schaltkreis: BD65496MUV
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.