Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; DUAL G2; 100kHz; analog,PWM,TTL; Ch: 2; 65x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; DUAL G2; 100kHz; analog,PWM,TTL; Ch: 2; 65x51mm
Motorsteuerung DC; DUAL G2; 100kHz; analog,PWM,TTL; Ch: 2; 65x51mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2517
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DUAL G2 HP MOTOR DRIVER 18V22 ARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 100kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM;TTL;analog
Anzahl Kanäle: 2
Maximalstrom: 60A
Anwendung: Arduino
Plattenmaße: 65x51mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung;Kurzschlusssicherung;Stromsensor;LED-Anzeigen;integrierter Abwärtswandler 7,5 V oder 5 V (1A)
Herstellerserie: DUAL G2
Modul-Art: shield
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 22A
Eingangsspannung Motor: 6,5...30V
Eingangsspannung des logischen Teils: 1,8...5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.